ซิลิโคนอะซิเทต
ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท GP
ซิลิโคนอะซีเตท-280มล.-สีขาว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ยึดติดรอยต่อกระเบื้องได้อย่างมั่นใจ
- ยึดติดกับพื้นผิวหลากหลายได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อสารเคมี
- เรียบเนียน ยืดหยุ่นตลอดการใช้งาน
เอกสารข้อมูล(X)
ยึดติดได้เป็นอย่างดีกับวัสดุส่วนใหญ่ เช่น กระจก กระเบื้อง เซรามิค เครื่องเคลือบ และอิฐ ไม้ย้อม ไม้ขัดเงาและไม้ทาสี และพลาสติกหลายชนิดโดยไม่ต้องทาน้ำยาเคลือบ
ผู้ใช้ต้องทำการทดสอบก่อนเนื่องจากมีวัสดุหลายชนิด
การยึดติดสามารถทำให้ได้ผลยิ่งขึ้นในบางกรณี โดยทาน้ำยาเคลือบก่อน
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | ขาว |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12,5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
ความหนาแน่น | 1 g/cm³ |