ซิลิโคนอะซีเตท
ซิลิโคนอะซีเตท
ซิลิโคนอะซีเตท-280มล.-สีน้ำตาล

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การใช้งานที่หลากหลาย
การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นผิวเคลือบ
ทนทานสูง
ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ และรังสี UV
ยืดหยุ่นอย่างถาวร
ไม่เหมาะสำหรับใช้ในข้อต่อการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน DIN 18540 เนื่องจากมีสูตรสีและแลคเกอร์ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนเสมอเพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาใดๆ คำเตือน: ข้อต่อที่เชื่อมต่อด้วยซีลแลนท์ที่ได้รับการทาสีอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะแตกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในข้อต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสีที่ใช้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซีลแลนท์ ความเร็วในการเซ็ตตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน สภาพอากาศ และความชื้นของพื้นผิว ความเร็วในการเซ็ตตัวจะล่าช้าอย่างมากในสภาพอากาศหนาวเย็นและชื้น การเปลี่ยนสีอาจเกิดขึ้นในไม้ที่มีกรดแทนนิก สำหรับข้อต่อแนวตั้ง โปรดสังเกตลักษณะการไหลย้อยของซีลแลนท์ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนบนโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง และพื้นผิวที่ชุบสังกะสี
ห้ามใช้ในการใช้งานที่มีการสัมผัสกับเทปปิดผนึกที่มีการบีบอัดไว้ล่วงหน้า
ซิลิโคนชนิดมีกรดไม่เหมาะกับการเชื่อมต่อหรือการอุดช่องว่าง เนื่องจากมีสูตรเคลือบเงาและการติดตั้งหน้าต่างจำนวนมาก ให้ทำการทดสอบของคุณเองในพื้นที่ก่อนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสีอัลคิดเรซินและอะลูมิเนียมเคลือบผง
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 15651 ส่วนที่ 1
- ลักษณะการติดไฟ: คลาส E
- ความมั่นคงภายใต้โหลด: ≤ 3 มม.
- การสูญเสียปริมาตร: ≤ 25%
- ลักษณะแรงดึงภายใต้การอัดแรงและการแช่ในน้ำ: NF
- ความทนทาน: ผ่าน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การซีลข้อต่อขยายที่รองรับน้ำหนักปานกลาง สำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
พื้นผิวต้องแน่น สะอาด แห้งและปราศจากคราบเหนียว สนิม และน้ำ ห้ามใช้ท่ามกลางฝนตกหนัก ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดของข้อต่อ อุดข้อต่อด้วยวัสดุ PE สำหรับอัดให้แน่นก่อน รหัสสินค้า 0875... บนพื้นผิวที่ดูดซับหรือมีรูพรุน (เช่น คอนกรีต) การรองพื้น (ด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับซิลิโคน 0892170) จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ เมื่อใช้สารปรับความเรียบ ต้องใช้ก่อนถึงเวลาเซ็ตผิวเท่านั้น และต้องขจัดสารปรับความเรียบออกให้หมดหลังจากใช้งานด้วยเครื่องมือปรับผิวให้เรียบ สารปรับความเรียบส่วนเกินที่อยู่ใกล้กับข้อต่อจะต้องถูกขจัดออกทันที มิฉะนั้นอาจเกิดคราบได้ โปรดศึกษา "คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ซีลแลนท์" ในเอกสารภาพรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 310 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | โอ๊ค |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12,5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 20 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 120 °C |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 500 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 18 เดือน |
ความหนาแน่น | 1 g/cm³ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!