ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด
ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด
ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด280มล.- สีดำ

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- อเนกประสงค์
- ทนต่อรังสียูวี
เอกสารข้อมูล(X)
ซิลิโคนยาแนว 1 ส่วนประกอบนี้ใช้สำหรับยาแนวข้อต่อเคลื่อนไหวและข้อต่อเชื่อมต่อในร่มและกลางแจ้ง มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ยาวนานและดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่เป็นรูพรุนปิดส่วนใหญ่ เช่น อะลูมิเนียมอะโนไดซ์ โพลีอะคริเลต โพลีคาร์บอเนต ไม้เคลือบแลคเกอร์หรือเคลือบเงา กระจก และพื้นผิวเคลือบ
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซิลิโคน |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
สี | ดำ |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 10 min |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ยอดเยี่ยม |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 20 % |
ความหนาแน่น | 1,4 g/cm³ |
กลิ่น/น้ำหอม | ไม่มีกลิ่น |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 10 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 4 to 50 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 150 °C |
ความเข้ากันได้ของสารเคลือบ | ไม่ |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | ไม่ |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 530 % |
สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด | สำหรับฟิล์ม 2 มม. |