เคเบิ้ลไทร์ KBL 1 ผลิตจากพอลิเอไมด์ มีลิ้นทำจากพลาสติก
เคเบิ้ลไทร์ KBL1 ตัวล็อกพลาสติก PA
สายรัดดำ 2.5X100
หมายเลขสินค้า 0502111
EAN 4011231433853
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อายุการใช้งานยาวนาน น่าเชื่อถือ
- คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานยาวนานและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง ขึ้นอยู่กับรุ่น
- ฟันด้านในของเคเบิ้ลไทร์รัดมัดสายไฟได้อย่างแน่นหนา
- รุ่นสีธรรมชาติเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น รุ่นสีดำยังเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารได้ชั่วคราวเนื่องจากการทนทานต่อรังสียูวีและสภาพอากาศ
- สารเติมแต่งคาร์บอนในเคเบิ้ลไทร์สีดำจะชะลอผลกระทบของรังสียูวีกับวัสดุ
- ทนทานต่อด่าง น้ำมัน จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ใช้งานง่าย
- สามารถติดตั้งด้วยมือ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานเคเบิ้ลไทร์ที่มีกรดแร่ธาตุเข้มข้น และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง
- ไม่ทนทานต่อกรดแร่ธาตุ และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์
- คุณลักษณะ: สำหรับใช้งานภายในอาคาร
- สีดำ: สำหรับการใช้งานภายนอกอาคารได้ชั่วคราวด้วย เนื่องจากสารเติมแต่งคาร์บอนที่ชะลอผลกระทบของรังสียูวีบนวัสดุ
การผลิตตู้สวิตช์, การติดตั้ง, การผลิตยานพาหนะ, อู่ซ่อมรถ, เวิร์กช็อป, การก่อสร้างลิฟต์
วัสดุ | PA 6.6 - พอลิเอไมด์ |
สี | ดำ |
ความกว้าง | 2,5 mm |
ความยาว | 100 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด | 1.6-20 mm |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 85 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 85 °C |
แรงดึงต่ำสุด | 80 N |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากฮาโลเจน | ใช่ |