ประแจเลื่อน, อื่นๆ

ประแจเลื่อน, อื่นๆ
ประแจเลื่อน 250MM.

หมายเลขสินค้า 575422110
EAN 4053479495910

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A)

29 mm

ความยาว (L)

250 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

10 in

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B)

71 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (T)

8 mm

ความหนา (S)

16 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค