ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาทำความสะอาดหม้อน้ำ

น้ำยาล้างหม้อน้ำระบบหล่อเย็น 250ML

หมายเลขสินค้า 5861510250

EAN 4050642914551

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดหม้อน้ำ

หมายเลขสินค้า 5861510250

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิด

ขจัดคราบสนิมและตะกอนในวงจรระบายความร้อน


เพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเครื่องเนื่องจากระบบระบายความร้อนที่สะอาด



ขจัดคราบหินปูน


ปกป้องสารลดความร้อนใหม่ไม่ให้คราบสิ่งสกปรกเก่ามาปนเปื้อน



เข้ากันได้กับระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ำยา



ความเป็นด่างในช่วงค่า pH ที่ 9–11


เข้ากันได้กับวัสดุที่ใช้ผลิตหม้อน้ำทุกตัว



ขจัดคราบในวงจรทำความเย็นและทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนในระบบทำความเย็น ยกตัวอย่างเช่น คราบน้ำมันซึ่งเกิดจากความเสียหายที่เกิดแก่ฝาสูบสามารถขจัดออกไปได้ สามารถใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำเป็นมาตรการป้องกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารลดความร้อน



ปริมาณ 250 มล. เพียงพอสำหรับน้ำหล่อเย็น 10 ลิตร ปริมาณ 1000 มล. เพียงพอสำหรับน้ำหล่อเย็น 40 ลิตร

ข้อสังเกต

น้ำยาไม่เหมาะสำหรับการทำงานของรถยนต์

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการแก้ไขประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ลดลงระหว่างงานบำรุงและซ่อมแซมหม้อน้ำในระบบทำความเย็น

คำแนะนำ

เทน้ำยาในกระป๋องลงในน้ำหล่อเย็น เปิดวาล์วเครื่องทำความร้อน เดินเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิใช้งานประมาณ 30 นาที ต้องใช้น้ำล้างคราบที่หลุดออกจากหม้อน้ำ สามารถล้างได้โดยไม่ต้องถอดเทอร์โมสตัท แนะนำให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันที่เข้าไป เช่น ถังสำรองและสายยาง หลังทำความสะอาด ไล่ลม และตรวจหารอยรั่วแล้ว ให้เติมน้ำยาลงในระบบทำความเย็น

ปริมาณ

250 ml

สี

เหลือง

กลิ่น/น้ำหอม

อ่อน

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ

ความหนาแน่น

1,023 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค