แม่แรงตะเข้ปั๊มคู่ 2.5 ตัน
แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก แบบเตี้ย ปั๊มคู่
แม่แรงตะเข้สีแดง75/515มม(RHNP-2.5ตัน)



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แบบเตี้ยเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับรถเตี้ย
ด้วยระยะห่างจากพื้น 7.5 ซม.
ปั๊มคู่สำหรับการยกอย่างรวดเร็ว
ป้องกันการโหลดเกิน
วาล์วระบายแรงดันนิรภัย
ป้องกันความเสียหายต่อรถยนต์
หน้าสัมผัสยาง
ออกแบบมาให้มีด้ามจับ 2 ชิ้นพร้อมระบบล็อคแบบบิดเกลียวและปล่อยเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 2,5 t |
ความสูงต่ำสุด (A) | 75 mm |
ความสูงสูงสุด (B) | 515 mm |
ความกว้าง | 328 mm |
ความยาว | 722 mm |
ความสูง | 150 mm |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
สี | แดง |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 33,800 kg |