เครื่องถอนอุปกรณ์เกลียว 25 ชิ้น
ชุดเครื่องมือถอนน็อตหักคา
ชุดสว่านถอดสกรูหักคา 6-16 มม.
หมายเลขสินค้า 069014
EAN 4054458064769
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์ครบถ้วน รวมถึงดอกสว่านเจาะโลหะที่จำเป็น
หมุดเครื่องถอนน็อตที่ปรับโครงร่างมาเป็นพิเศษจะขยายสลักเกลียวสองปลายเพียงเล็กน้อย
วิธีนี้ช่วยให้ถอนน็อตที่ติดค้างอยู่ได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องถอนน็อตแบบเทเปอร์
มาพร้อมกล่องพลาสติกคุณภาพสูง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 750,000 g |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,2MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,8MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM
ชุดสลักพร้อมน๊อตขัน ถอดน๊อตหักคา3.2มม
EXTR-SCR-PIN-NUT-WS11-D4,8
EXTR-SCR-PIN-NUT-WS13-D6,4
EXTR-SCR-PIN-NUT-WS14-D8
EXTR-SCR-PIN-NUT-WS17-D8,7
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)