ระบบเครื่องมือคละแบบ 2.4.1, ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว 4 ชิ้น
ชุดลูกบ๊อกซ์ลม 2.4.1, 4 ชิ้น
IMPSKT-SET-1/2IN-2.4.1-4PCS
หมายเลขสินค้า 0965905213
EAN 4061975355836
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ระบบ ORSY ทั้งหมด
ขนาดกริดเดียวกัน
ผิวคาร์บอนสวยงาม
ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย
ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย
มีขนาดเครื่องมือระบุไว้บนถาด
เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 4 ชิ้น |
หน้าตัดโฟมตามขนาด | 2.4.1 |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 115 x 38 x 335 mm |
สีตกแต่ง | ลักษณะคาร์บอน |
SYSINRT-F.0955905213
ลูกบล๊อกถอดล้อแม๊กซ์ 1/2IN เบอร์ 17
ลูกบล๊อกถอดล้อแม๊กซ์ 1/2IN เบอร์ 19
ลูกบล็อกIMP-1/2IN-LONG-SLEV-SIZE21
ลูกบล็อกIMP-1/2IN-LONG-SLEV-WS22