ใบตัดเพชร ไซต์ก่อสร้าง

ใบตัดเพชร งานก่อสร้าง Red Line
ใบเพชรตัดหิน 230X8.5X2.4MM รูกลาง22.23

หมายเลขสินค้า 0668152230
EAN 4050641880437

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใบตัดเพชรที่ทนทานพร้อมค่าประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการตัดที่เหมาะสมที่สุดด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413

  • สำหรับการใช้งานในไซต์ก่อสร้างพร้อมการเปลี่ยนวัสดุ
  • EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ไซต์ก่อสร้าง


คอนกรีตเก่า คอนกรีตย้อม อิฐแข็งเย็น หินสำหรับปูแบบประสาน ท่อคอนกรีต อิฐโปโรตอน

คำแนะนำ

แบ่งส่วน


สำหรับการตัดแห้งและเปียก

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

230 mm

รูเจาะ

22,23 mm

ความสูงเซกเมนต์

8,5 mm

ความหนาของเซกเมนต์

2,4 mm

จำนวนเซกเมนต์

16 ชิ้น

การเชื่อมต่อเซกเมนต์

เผาผนึก

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค