ใบตัดสำหรับเหล็ก
ใบตัดสำหรับเหล็ก
แผ่นตัดเหล็ก 230X3.0X22.2 (9IN)
หมายเลขสินค้า 0669102303
EAN 4038898434467
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใบตัดมาตรฐานเรซินสังเคราะห์แบบประสาน เสริมเส้นใย
- สำหรับการตัดด้วยเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครื่องเจียรลมที่ไม่ต้องใช้มือควบคุม
- ทนทานต่อการแตกสูง
- ความเร็วรอบวงสูงสุด 80 ม./วินาที
- การจัดเก็บ: พื้นที่แห้งที่อุณหภูมิห้อง 20°C
- ทำงานเฉพาะกับชุดป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้ที่ครอบป้องกันเมื่อทำงานตัดเสมอ
- ใช้แผ่นตัดที่ไม่เสียหายเท่านั้น
- ห้ามขัด/เอียงแผ่นตัดในระหว่างการตัด เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงให้แผ่นตัดหักได้!
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงดันที่หน้าสัมผัสถูกต้อง
- ประกอบใบตัดเหล็ก (แบบตรง) กับแหวนเหล็กโดยหันไปทางเครื่องจักรเสมอ
มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
เหล็กโครงสร้างทั่วไป, เหล็กโครงสร้างความแข็งแรงสูง, เหล็กก่อสร้าง, เหล็กเครื่องมือ, เหล็กชุบแข็ง
ตัดวัสดุแข็ง ท่อ โครง และแผ่นโลหะ
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความสามารถในการตัด (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การจัดการ/ความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพในการตัด (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 230 x 3.0 mm |
รูเจาะ | 22,23 mm |
การออกแบบ | ตรง |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 6600 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |