ปืนบัดกรีไฟฟ้า 230 V 60 W คละแบบ 5 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ
ปืนบัดกรีไฟฟ้า 5 ชิ้น Sysko
ชุดปืนบัดกรีไฟฟ้า SLDRGUN-SYSKO-EL-6PCS
หมายเลขสินค้า 5964071500
EAN 4058794282160
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยระยะเวลาร้อนไว
เวลาทำความร้อนที่สั้น
พร้อมบัดกรีภายใน 5 วินาที
มองเห็นจุดบัดกรีได้ง่าย
กรอบพลาสติกพร้อมระบบส่องสว่างจุดบัดกรีในตัว
การปกป้องผู้ใช้
อุปกรณ์ฉนวนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวม ปืนบัดกรีไฟฟ้า 230 V 60 W คละแบบ 5 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ:
1
x
คำอธิบาย:
370 x 278 x 85 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้กับวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณ:
1
x
3
x
หัวบัดกรีแบบต่อเนื่อง
CONTNSLDRTIP-F.071594 01
คำอธิบาย:
หัวบัดกรีแบบต่อเนื่องที่ทำความร้อนจากภายใน มีอายุการใช้งานยาวนาน
ปริมาณ:
3
x
1
x
ลวดบัดกรีอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 1
SLDR-NO1-SN60/PB40-250G-D1
คำอธิบาย:
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย: 1.0 mm 250 g
อุณหภูมิในการบัดกรีต่ำเนื่องจากลวดบัดกรีไหลเร็ว
ปริมาณ:
1
x