ประแจแหวนคู่, อื่นๆ
ประแจแหวนคู่, อื่นๆ
ประแจแหวน 22X24
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 22 x 24 มม. |
ความยาว (L) | 315 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 12,2 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 13,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 31,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2) | 34,8 mm |
ความสูง (h1) | 32 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |