เครื่องวัดความกว้างช่องแบบละเอียด
เครื่องวัดความกว้างช่องแบบละเอียด
ชุดฟิลเลอร์เกจ 21 ชิ้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แผ่นเกจรูปกรวยขนาดเล็ก
- ความยาว: 100 มม.
- จัดเก็บไว้ในปลอกหุ้มพลาสติก
สำหรับการวัดรูและช่องว่าง และสำหรับตรวจสอบความหลวมของตัวนำเลื่อน แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ
ความกว้างของแผ่น | 12,7 mm |
ความยาวของแผ่น | 100 mm |
ความยาว | 105 mm |
สี | แดง |
วัสดุของใบมีด | เหล็กกล้าสปริง |
จำนวนแผ่น | 21 ชิ้น |
ความหนาของใบมีดต่ำสุด/สูงสุด | 0.1-0.5 mm |
รายการความหนาของใบ | 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.5 |