ตะกั่วถ่วงล้อรถสำหรับล้ออะลูมิเนียม ตะกั่วแบบสวมเข้า (แบบตอก)

ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์แบบสวม ล้ออะลูมิเนียม เคลือบผง
ตะกั่วตอกล้ออลูมิเนียมอัลลอย 20G

หมายเลขสินค้า 083052 20
EAN 4053479218649

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ชุบสังกะสีและเคลือบด้วยผง
  • ตะกั่วถ่วงล้ออเนกประสงค์สำหรับล้ออะลูมิเนียม

  • ชุบสังกะสีพร้อมเคลือบผงสีเทาเงินเพิ่มเติม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานสำหรับถ่วงล้ออะลูมิเนียม
คำแนะนำก่อนติดตั้ง ให้เลือกตะกั่วถ่วงล้อโดยใช้รูปร่างของล้อ ให้พิจารณาประเภทและหน้าแปลนของล้อ

น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล

20 g

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

เคลือบสีฝุ่น

เหมาะสำหรับประเภทขอบ

อะลูมิเนียม

ความยาว

29,6 mm

ความกว้าง

20,7 mm

ความสูง

11,7 mm

สี

เทาเงิน

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

20,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค