หน้าสัมผัส ตัวทำละลายปฏิกิริยาออกซิเดชัน

สเปรย์ตัวทำละลายปฏิกิริยาออกซิเดชัน
สเปรย์ขจัดอ๊อกไซด์ขั้วไฟฟ้า-แห้งช้า200ML

หมายเลขสินค้า 089360
EAN 4011231891554

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์ตัวทำละลายปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ทำความสะอาดหน้าสัมผัสทุกชนิด



ขจัดชั้นออกไซด์และซัลไฟด์ เรซิน น้ำมัน และสิ่งสกปรก



ขจัด "เสียงระเบิด" รวมถึงความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงที่ไม่อนุญาต



ไม่ทำให้วัสดุโครงสร้างส่วนใหญ่เสียหาย


การใช้งานที่ยืดหยุ่นหลากหลาย



ปราศจากฮาโลเจน

ข้อสังเกตต้องปล่อยให้สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตัวทำละลายปฏิกิริยาออกซิเดชันแห้งก่อนที่จะเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นใหม่!

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาณ

200 ml

สี

แดง

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจากซิลิโคน

ไม่

ความหนาแน่น

0,76 g/cm³

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค