นิปเปิ้ล เชื่อมต่อแบบนิ่มนวล ซีรี่ส์ 2000
นิปเปิ้ล เชื่อมต่อแบบนิ่มนวล ซีรี่ส์ 2000
NPL-PN-2000-8X12MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
วัสดุ | เหล็กกล้า |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยาง | 8 mm |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง | 12 mm |
ความยาว (L) | 47 mm |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 19 มม. |
ความดันสูงสุด | 16 bar |
ปริมาณการไหล | 2100 l/min |