ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ข้อต่อสวมเร็ว เชื่อมต่อแบบนิ่มนวลซีรี่ส์ 2000

ข้อต่อสวมเร็ว เชื่อมต่อแบบนิ่มนวลซีรี่ส์ 2000
CUPL-QCKACTION-PN-2000-8X12MM

หมายเลขสินค้า 0699100780
EAN 4048539290123

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยาง

8 mm

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง

12 mm

ความยาว (L)

68 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)

23 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

20 มม.

ปริมาณการไหล

2100 l/min

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค