ดินน้ำมันทำความสะอาดและขัดเงา

ดินน้ำมันทำความสะอาดและขัดเงา
ดินน้ำมันลูบผิวรถ-สีฟ้าเข้ม-กล่อง-200ก.

หมายเลขสินค้า 0893157301

EAN 4058794845761

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดินน้ำมันทำความสะอาดและขัดเงา

หมายเลขสินค้า 0893157301

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดินน้ำมันสังเคราะห์สำหรับลบคราบสเปรย์และสิ่งสกปรกอื่นๆ

มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน


  • ขจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องถูแรงหรือขัดซ้ำ

  • ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทุกรูปแบบอย่างล้ำลึก

  • คงความนุ่ม ไม่แห้งกรอบ


ปราศจากตัวทำละลายและสารเคมี


ไม่ทำลายสีและพื้นผิวที่ไวต่อสารเคมี

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำตามประสบการณ์เท่านั้น จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อน! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขจัดคราบสีพ่น ยางไม้ น้ำมันดิน และซากแมลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความสะอาดรถใหม่หรือรถมือสอง

คำแนะนำ

พรมน้ำพื้นผิวและเช็ดด้วยสารหล่อลื่น (เช่น น้ำยาทำความสะอาดกระจกแบบแอ็คทีฟของ Würth) ขัดพื้นผิวโดยใช้แรงกดน้อย เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่สะอาด

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

200,000 g

ความกว้าง

55 mm

ความยาว

100 mm

สี

น้ำเงินเข้ม

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาทำความสะอาดกระจกแบบแอ็คทีฟ

สเปรย์โฟมล้างกระจก 500มล.

โฟมทำความสะอาดแบบแอคทีฟเพื่อการทำความสะอาดที่ไร้ริ้วรอยบนกระจกและพื้นผิวเรียบ
x 24 จำนวน