คีมปากจิ้งจก
คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745
ครีมปากแหลม-สีดำ/แดง-200มม.


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน และเพื่อจับยึดพื้นผิวการตัดได้แม่นยำ
- ใบมีดยาวเป็นพิเศษเหมาะสำหรับสายเคเบิลหนาเช่นกัน
- ใบมีด: เสริมด้วยการเพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา
- พื้นผิว: ขัดเงาทั้งชิ้นและเคลือบสนิทด้วยแลคเกอร์ใส
- ปลอกด้ามจับ: PVC, ชุบสองครั้ง
- ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
![]() | |
ความยาว (L) | 200 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 8 in |
ความยาวก้ามหนีบ (L3) | 77 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T1) | 11 mm |
ความกว้างปลายคีม (W4) | 4 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (W3) | 20 mm |
ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2) | 3 mm |
พื้นผิว | เคลือบแลคเกอร์ |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุของด้ามจับ | พอลิไวนิลคลอไรด์ |
การออกแบบ | เซาะร่องสองครั้ง |