ที่คีบสำหรับคลิปล็อคเพลา
คีมถอดแหวนล็อคสำหรับแหวนตรง
คีมถ่างปากแบน200 MM LONG
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับ: เคลือบพลาสติก
กันลื่น
คีม: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมตีขึ้นรูป
หัว: ชุบโครเมียม
ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
สปริงกาง
พื้นผิวยึดเกาะ: แบบขนาน
การติดตั้งแหวนล็อครูปเกือกม้า, แหวนยึดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 มม. เช่นแหวนล็อคสลักเพลาขับ
ความยาว (L1) | 220 mm |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด | 12 mm |
ความยาวก้ามหนีบ (L2) | 45 mm |
ความยาวตะขอ (L3) | 10 mm |
มุมของก้ามหนีบ | 27 Grad(degree) |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |