สารเคลือบป้องกันหน้าสัมผัส

สเปรย์หน้าสัมผัส SL
แลคเกอร์เคลือบขั้วไฟฟ้า 200 มล.

หมายเลขสินค้า 089370
EAN 4011231891707
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แลคเกอร์ปกป้องแบบสเปรย์ใส

ป้องกันและแก้ไขการลัดวงจรชั่วคราวบนขดลวดและหม้อแปลงไฟฟ้า



ป้องกันการลัดวงจรในพื้นที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ



ให้ฟิล์มป้องกันที่มันวาวและยืดหยุ่น


  • เป็นฉนวนและซีล

  • ป้องกันจากน้ำ กรดเจือจาง ด่าง และการกัดกร่อน


ยึดแน่นกับโลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก โครเมียม อะลูมิเนียม

ข้อสังเกต

ต้องปล่อยให้สเปรย์หน้าสัมผัส SL แห้งสนิทก่อนที่จะเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นใหม่ อย่าฉีดสเปรย์ขณะมีไฟฟ้าไหลผ่าน ผลิตภัณฑ์นี้ติดไฟได้ง่ายมาก กระป๋องมีแรงดันสูง เก็บกระป๋องให้พ้นจากแสงแดดและอุณหภูมิสูงกว่า 50°C คว่ำกระป๋องลงและฉีดพ่นหลังการใช้งาน ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าสเปรย์สามารถใช้ได้กับวัสดุนั้นหรือไม่

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บ/ใช้งานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ซีลสายไฟทุกชนิด ทำหน้าที่เป็นฉนวน ซีล ป้องกันสายไฟและขั้วต่อจากการกัดกร่อนและการปนเปื้อน

คำแนะนำ

ฉีดพ่นจากระยะห่างประมาณ 25 ซม. ที่อุณหภูมิห้อง บริเวณพื้นผิวที่ทำความสะอาดก่อนแล้ว

ปริมาณ

200 ml

ความหนาแน่น

0,839 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค