เครื่องมือถอดลูกหมากรถยนต์ 20 มม.

เครื่องมือถอดลูกหมากรถยนต์ 20 มม.
ตัวถอดลูกหมากแบบรถใหญ๋

หมายเลขสินค้า 071452 29
EAN 4024835927857

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องมือถอดลูกหมากรถยนต์ 20 มม.

หมายเลขสินค้า 071452 29

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการถอดลูกหมากได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์หลายรุ่นจากผู้ผลิตต่อไปนี้: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo
  • เครื่องมือถอดลูกหมากรถยนต์

  • สลักเกลียวของลูกหมากจะถูกดันออกจากจุดยึดจากทางด้านบน

  • ลำตัวเครื่องมือและคานงัดเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป

  • แกนหมุนเป็นเหล็กรีด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างการหนีบภายนอก (A)

20 mm

ความลึกการหนีบ (B)

50 mm

ความกว้าง (C)

155 mm

ความยาวของเพลาหมุน

80 mm

ขนาดเกลียว

M16 x 1.5

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

24 มม.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค