ที่สูบลมยางพร้อมการปรับเทียบแบบอะนาล็อก มีด้ามจับ 2 ส่วนประกอบ
ที่สูบลมยางด้วยมือพร้อมด้ามจับ 2 ส่วนประกอบ
TYRINFL-HAND-CONFORMEVALUATED
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาโนมิเตอร์ที่แม่นยำอ่านง่าย
- หน้าปัดขนาดใหญ่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับมาตรวัด
การทำงานที่สะดวกสบาย
- สายยางสำหรับเติมลมยาว 1 ม. ช่วยให้วัดค่าได้อย่างง่ายดายในพื้นที่เข้าถึงยาก
การเชื่อมต่อกับวาล์วของยางรถได้อย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อกับวาล์วได้ในไม่กี่วินาทีด้วยนิปเปิ้ลเชื่อมต่อเร็ว
การใช้งานที่สะดวกสบาย
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบพอดีกับมือและไม่ลื่น
- เสียบนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้ากับหัวสูบลมยางแล้วหมุนหนึ่งรอบครึ่ง
- การปล่อยลม: กดคันโยกลงครึ่งหนึ่ง
- การเติม: กดคันโยกจนกว่าจะหยุด
ช่วงการวัดแรงดันต่ำสุด/สูงสุด | 0-12 bar |
สภาวะความดันสำหรับความแม่นยำในการวัด | < 0.08 บาร์: 0-4 บาร์, < 0.16 บาร์: 4-10 บาร์, < 0.25 บาร์: > 10 บาร์ |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 12 bar |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -5 to 40 °C |
ตัวกลางที่สามารถวัดได้ | อากาศ |
เส้นผ่านศูนย์กลางมาโนมิเตอร์ | 80 mm |
ความยาวของท่อสายยาง | 1 m |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 588,000 g |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | พลาสติกทนแรงกระแทก |
ช่วงการวัดความดันสูงสุด | 12 bar |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |