เหล็กดูด, 2 ขา, ตะขอคู่
เหล็กดูดลูกปืน 2 ขา ตะขอคู่
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ยิ่งแรงดึงออกสูงขึ้น ขาเหล็กดูดจะจับแน่นมากขึ้น ซึ่งทำให้กระบวนการดึงปลอดภัยมากขึ้น
- ปลายตะขอที่กลับด้านได้สามารถเปลี่ยนตามการใช้งานได้
- ปลายตะขอกว้างช่วยให้มั่นใจว่าการถอดมั่นคง และปลายตะขอแคบเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
- ปลายตะขอกว้างมีช่องกว้าง 8 มม. และยังสามารถถอดแหวนรองและเฟืองได้ด้วยสกรู M8
- คานขวางและตะขอเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป แกนหมุนชุบแข็งด้วยวิธีก๊าซคาร์โบไนไตรด์
- ขาดึงที่ผลิตมาอย่างแม่นยำจะเข้าถึงด้านหลังชิ้นส่วนที่จะดึงออกได้อย่างน่าเชื่อถือและนุ่มนวล
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 90 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 80 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 125 mm |
จำนวนแขน | 2 ชิ้น |
ความกว้างของตะขอ (ปลายแคบ) (D1) | 10 mm |
ความกว้างตะขอ (ปลายด้านกว้าง) (D2) | 17 mm |
ความยาวปลายตะขอ (E) | 7 mm |
ความหนาของปลายตะขอ (F) | 2 mm |
น้ำหนักการถอนสูงสุด (t max) | 2 t |
ขนาดเกลียว | M14 x 1.5 |