เหล็กดูดภายนอก, 2 ขา, ปรับได้
เหล็กดูดลูกปืน 2 ขา ปรับได้
EXTR-EX/IN-2LEGS-SPNW200MM

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถปรับความลึกการจับยึดที่แตกต่างกันได้
เหมาะสำหรับการถอดจานและล้อบนเพลายาว
ภายใต้โหลด ขาจะยึดแน่นมากขึ้น เมื่อใช้แรงดึงออกมากขึ้น
ซึ่งทำให้กระบวนการดึงมั่นคงมากขึ้น
คานไขว้และตะขอเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป
แกนหมุนชุบแข็งด้วยวิธีก๊าซไนโตรคาร์บูไรซ์
ขาดึงที่ผลิตมาอย่างแม่นยำ
จับชิ้นส่วนที่ดึงได้อย่างมั่นคงและนุ่มนวล
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 200 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 210 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 200 mm |
จำนวนแขน | 2 ชิ้น |
ความยาวปลายตะขอ (E) | 16 mm |
ความหนาของปลายตะขอ (F) | 3 mm |
ความกว้างของตะขอ (D) | 25 mm |
ขนาดเกลียว | M18 x 1.5 |
น้ำหนักการถอนสูงสุด (t max) | 5 t |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)