รางลิ้นชักแบบซ่อน ระบบ 2 ตอน ECOSLIDE พร้อมตัวหน่วงไฮดรอลิกในตัว
รางลิ้นชักแบบซ่อน EcoSlide 30 กก.
UFLRGUID-ECOSLID-30KG-FE-550
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปิดลิ้นชักอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง
- การปรับความสูงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ +3.5 มม.
- ผ่านการทดสอบปิดเปิด 50,000 รอบ
- ประกอบแบบเลื่อนเข้า
ข้อต่อล็อคที่เหมาะสมช่วยให้สามารถปรับความสูงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ +3.5 มม.
![]() | |
ความยาวที่ระบุ (NL) | 550 mm |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 30 kg |
ระบบเปิด/ปิด | Soft-close |
ประเภทการลากออก | ยืดเต็ม |
ความลึกของการติดตั้งต่ำสุด (MET) | 568 mm |
สำหรับลิ้นชักที่มีความหนาด้านข้างต่ำสุด/สูงสุด | 13-16 mm |