เครื่องมือบานท่อ 2 ชั้นสำหรับรถบรรทุก สำหรับหน้าแปลน D-E-F ตาม DIN 74234
เครื่องมือบานท่อ 2 ชั้น, รถบรรทุก
DBFLARTL-BRKLNE-TR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับสายเบรกและคลัทช์ของรถบรรทุก สามารถใช้กับท่อทองแดง เหล็ก และอะลูมิเนียม
ขนาดหมุดต่างๆ ตั้งโดยการหมุนหัวหมุน ไม่ต้องเสียเวลาสลับหมุด
หมุดจะถูกดึงออกจากหน้าแปลนโดยอัตโนมัติด้วยคันโยกเยื้องศูนย์
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่ำสุด | 4,75 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูงสุด | 10 mm |
CLMPJAW-F.DBFLARTL-4,75MM
CLMPJAW-F.DBFLARTL-6,00MM
CLMPJAW-F.DBFLARTL-8,00MM
CLMPJAW-F.DBFLARTL-10,00MM
PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-4,75MM
PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-6,00MM
PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-8,00MM
PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-10,0MM
ตัวบานแป๊บ 6.0 มม.
PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION2-(8-10MM)