น้ำยาทำความสะอาดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ ขั้นตอนที่2_ทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ
CLNAGNT-A/C-EVAPORATOR-CLNR-250ML

หมายเลขสินค้า 0893764002
EAN 4062856158515

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สูตรที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อทำให้อะลูมิเนียมของคอยล์เย็นสะอาดหมดจด
  • ขจัดสิ่งสกปรกได้มากขึ้นอีกในขั้นตอนการล้างออกในขณะที่ขจัดคราบออกซิเดชัน

  • ทำให้อะลูมิเนียมของคอยล์เย็นสะอาดหมดจดอีกครั้ง

  • การตรวจสอบการทำความสะอาดส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์ พร้อมการขจัดสิ่งปนเปื้อนได้ประสิทธิภาพสูงแบบ 360°

  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ไม่มีพิษ
ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ร้อนหรือในขณะตากแดด เก็บให้พ้นมือเด็ก

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ทำความสะอาดและดูแลระบบปรับอากาศของยานพาหนะ

คำแนะนำ
  • ปิดระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ เทน้ำยาทำความสะอาดลงในภาชนะ และประกอบเข้ากับปืนฉีดล้างแบบกล้องส่อง | รหัสสินค้า: 0891 764 009 หรือ 0891 764 011

  • สอดหัวฉีดล้างเข้าไปที่ตำแหน่งคอยล์เย็น แล้วฉีดล้างเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที

  • ปล่อยให้น้ำยาทำปฏิกิริยาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที แล้วค่อยเปิดระบบปรับอากาศ

  • สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจะถูกระบายออกไปทางท่อระบายอย่างง่ายดาย

  • วิดีโอกล้องส่องของ NDT จะช่วยในการตรวจสอบการทำความสะอาดส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์

ปริมาณ

250 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

250 g

พื้นฐานทางเคมี

น้ำและแอลกอฮอล์

สี

ไม่มีสี

ความหนาแน่น

1 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

25 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

30 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

30 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค