เหล็กดูด, 2 ขา, กว้าง 60 มม.
เหล็กดูดสองขา กว้าง 60 มม.
PUL-PLTRML-2ARM-SPNW60MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กดูดที่จัดการได้ง่ายมาก
ด้ามจับรูปตัว T เพื่อการทำงานที่ง่ายมากและปลอดภัย
ยิ่งแรงดึงมากขึ้น ขาเหล็กดูดจะจับแน่นกับชิ้นส่วนมากขึ้น
ขาเหล็กดูดเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป
ปลายขาเหล็กดูดผลิตมาอย่างแม่นยำ
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 60 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 60 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 80 mm |
ความยาวปลายตะขอ (E) | 5 mm |
ความหนาของปลายตะขอ (F) | 2 mm |
ความกว้างของตะขอ (D) | 10 mm |