เบรกเกอร์บาร์ ½”
แท่งข้อต่อ 1/2 นิ้ว
ด้ามขันบล๊อก ½” ยาว 19.6 นิ้วคออ่อน
หมายเลขสินค้า 0712130102
EAN 4038898384465
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อต่อสามารถหมุนได้ถึง 180° และยึดในตำแหน่งที่ต้องการ จึงเหมาะสำหรับการขันให้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายๆ ตำแหน่งต่างเป็นอย่างยิ่ง
- มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L) | 490 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (A) | 35 mm |
ความกว้างของหัว (B1) | 20 mm |
ความกว้างของหัว (บิด) (B2) | 37 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 878,000 g |