ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 19
หมายเลขสินค้า 575430119
EAN 4053479496665
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 19 มม. |
ความยาว (L) | 230 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 10,2 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 7,3 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 39,7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 28,4 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |