ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจรวมมีเฟืองล้อ หลายโพรไฟล์สำหรับขันหัวสกรูห้าชนิด

ประแจปากตายแหวนข้างกรอกแกรกเบอร์ 19

หมายเลขสินค้า 071425619

EAN 4045727599921

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจรวมมีเฟืองล้อ หลายโพรไฟล์สำหรับขันหัวสกรูห้าชนิด

หมายเลขสินค้า 071425619

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

เครื่องมือเฉพาะทางพร้อมประแจแหวนและปากตาย


  • เหมาะสำหรับหัวหกเหลี่ยมหน่วยเมตริก, หัวสี่เหลี่ยมหน่วยเมตริก, หัวหกเหลี่ยมคู่หน่วยเมตริก, หัวหกเหลี่ยมหน่วยนิ้ว, หัว TX ภายนอก

  • ด้านปากตายที่แข็งแกร่งมากเอียง 15° ช่วยให้คลายได้แม้สกรูที่ยึดติดแน่น

  • เฟืองล้อที่ปลายด้านแหวนเอียง 15° ช่วยให้สามารถขันสกรูทั่วไปส่วนใหญ่ได้

  • ปลายด้านแหวนมีฟันละเอียด 72 ซี่เพื่อการขันที่รวดเร็วและง่ายดาย

  • ตัวสลับทิศทางการหมุนสามารถใช้สลับทิศทางการหมุนระหว่างตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ด้วยมือเดียวได้

  • การใช้งานได้อย่างหลากหลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • ผิวชุบโครเมียมและเงางามสูง

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจรวมแบบหลายเฟืองล้อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อสังเกต

นี่คือเครื่องมือเฉพาะงาน ดังนั้นฝั่งแหวนจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

คลายสลักเกลียวโดยใช้ปลายเปิดและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อที่ปลายแหวน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

19 มม.

ความยาว (L)

250 mm

ใช้งานได้แบบเมตริก 6 ด้าน/12 ด้าน

19 มม.

ใช้งานได้แบบอิมพีเรียล 6 ด้าน

3/4 นิ้ว

การใช้งานที่เป็นไปได้, TX ภายนอก

E24

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

8,7 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

12,95 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

38,7 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

36,5 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

261 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค