สกรูหัวหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว ISO 4017, A2-50 และ A2-70 สแตนเลส ธรรมดา
ISO 4017 A2 สแตนเลส 50, A2 70 ธรรมดา
SCR-HEX-ISO4017-A2/70-WS10-M6X8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22 ความแข็งแรง A2-70 จนถึงและรวมถึงขนาดที่กำหนด M24 | เหนือขนาดที่กำหนด M27 ความแข็งแรง A2-50
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M6 |
ความยาว (l1) | 8 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 4 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS10 |
ค่าเฉลี่ย | ISO 4017 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |