เลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือนมือถือ CS003
เครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาดใบเลื่อย 185มม.

หมายเลขสินค้า 5717138185

EAN 4099618698712

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เลื่อยวงเดือน

หมายเลขสินค้า 5717138185

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เลื่อยวงเดือน 7"
  • ช่องระบายฝุ่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ปรับระดับความลึกของการตัดได้

  • สวิตช์ขนาดใหญ่และปุ่มนิรภัย

  • เหมาะสำหรับตัดไม้ทุกชนิด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด: 185mm

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

220 V

กำลังไฟเข้า

1380 W

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู

185 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด

185 mm

น้ำหนักของเครื่อง

20 kg

ความยาวสายเคเบิล

2 m

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค