ใบตัดเพชร ไซต์ก่อสร้าง
ใบตัดเพชร งานก่อสร้าง Red Line
ใบเพชรตัดหิน 180X8.5X2.2MM รูกลาง22.23
หมายเลขสินค้า 0668152180
EAN 4050641880420
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กำลังการตัดที่เหมาะสมที่สุดด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
- สำหรับการใช้งานในไซต์ก่อสร้างพร้อมการเปลี่ยนวัสดุ
- EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ไซต์ก่อสร้าง
คอนกรีตเก่า คอนกรีตย้อม อิฐแข็งเย็น หินสำหรับปูแบบประสาน ท่อคอนกรีต อิฐโปโรตอน
แบ่งส่วน
สำหรับการตัดแห้งและเปียก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 180 mm |
รูเจาะ | 22,23 mm |
ความสูงเซกเมนต์ | 8,5 mm |
ความหนาของเซกเมนต์ | 2,2 mm |
จำนวนเซกเมนต์ | 14 ชิ้น |
การเชื่อมต่อเซกเมนต์ | เผาผนึก |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |