แผ่นเจียรเหล็ก

แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก สีแดง
แผ่นเจียรเหล็ก 180X6X22.2 (7IN)

หมายเลขสินค้า 0669260186
EAN 4053479370972
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นเจียรเหล็ก

หมายเลขสินค้า 0669260186

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นเจียรเหล็กที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการเจียรเหล็กที่เหมาะสมที่สุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • เสริมความแข็งแรงทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานใช้เจียรขอบ รอยตะเข็บเชื่อม และพื้นผิว

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

180 x 6.0 mm

รูเจาะ

22,23 mm

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

8500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค