ใบตัดเพชร ไซต์ก่อสร้าง

ใบตัดเพชร งานก่อสร้าง Red Line
ใบตัดเพชร-หิน1.8-H8.5-รู20-D105

หมายเลขสินค้า 0668152105
EAN 4050641880413

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ใบตัดเพชร ไซต์ก่อสร้าง

หมายเลขสินค้า 0668152105

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใบตัดเพชรที่ทนทานพร้อมค่าประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการตัดที่เหมาะสมที่สุดด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413

  • สำหรับการใช้งานในไซต์ก่อสร้างพร้อมการเปลี่ยนวัสดุ
  • EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ไซต์ก่อสร้าง


คอนกรีตเก่า คอนกรีตย้อม อิฐแข็งเย็น หินสำหรับปูแบบประสาน ท่อคอนกรีต อิฐโปโรตอน

คำแนะนำ

แบ่งส่วน


สำหรับการตัดแห้งและเปียก

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

105 mm

รูเจาะ

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนลดรูเพลา

16 mm

ความสูงเซกเมนต์

8,5 mm

ความหนาของเซกเมนต์

1,8 mm

จำนวนเซกเมนต์

8 ชิ้น

การเชื่อมต่อเซกเมนต์

เผาผนึก

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค