ประแจแหวนคู่, อื่นๆ

ประแจแหวนคู่, อื่นๆ
ประแจแหวน 17X19

หมายเลขสินค้า 5754305179
EAN 4053479496214

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

17 x 19 มม.

ความยาว (L)

268 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

10,8 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

12,1 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1)

26,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2)

28,4 mm

ความสูง (h1)

30 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค