แผ่นขัดเงา

แผ่นขัดเงา
ฟองน้ำขัดสี-ฟ้า-ละเอียดปานกลาง-170X30มม.

หมายเลขสินค้า 0585027170
EAN 4046777721256

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นขัดเงาที่มีเกรดความหยาบที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการสึกหรอที่น้อยที่สุด


การเซาะร่อง (โครงสร้างใยแมงมุม) ของผิวแผ่นขัดช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวได้อย่างมาก สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดูดซับน้ำยาขัดเงาได้มากขึ้น ให้อัตราการขจัดที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดขัดหยาบให้มากขึ้น



โฟมแบบรูเปิดเพื่ออัตราการขจัดที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานสูงสุด


แผ่นขัดทำจากโฟมแบบรูเปิดที่มีคุณภาพสูง โครงสร้างรูพรุนแบบเปิดและผิวเป็นร่องช่วยให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการขัดเงาถูกกระจายออกไปได้อย่างดีเลิศ



มีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปทรงพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม


ด้วยขอบโค้งมน แผ่นขัดเงาจะปรับให้เข้ากับรูปทรงหรือความโค้งของรถและป้องกันการทำลายสีใหม่ด้วยแผ่นขัดที่มีรูปทรงเรขาคณิตอัจฉริยะที่เข้ากับทุกรูปทรงพื้นผิว



ผลการขัดเงาที่กลมกลืนกัน


เส้นผ่านศูนย์กลาง 145 มม. และ 170 มม. มีรูเจาะเพื่อการจัดวางแผ่นขัดให้อยู่กึ่งกลางที่รวดเร็ว สะดวก และสมบูรณ์แบบ



ใช้งานง่าย


ถอดแผ่นขัดออกจากแผ่น Riptape ได้ง่ายเพราะมีมุมเอียงที่ขอบของ Riptape

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

แผ่นขัดเงาแบบนุ่ม (สีส้ม) เพื่องานขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซีลหรือเพื่อการขจัดริ้วรอยและโฮโลแกรมได้ง่าย แผ่นขัดเงาแข็งปานกลาง (สีน้ำเงิน) สำหรับการเตรียมสีที่มีประสิทธิภาพและการขจัดรอยขัดกระดาษทรายแบบละเอียดบางส่วน แผ่นขัดเงาแข็งพิเศษ (สีเขียว) สำหรับอัตราการขัดสูงสุดที่มีการถ่ายเทความร้อนน้อยที่สุด

Soft

แข็ง

สี

ฟ้า

เส้นผ่านศูนย์กลาง

170 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค