ไขควงปากแบน ด้ามทรงหกเหลี่ยมความยาวมาตรฐาน/ตัวเสริมหกเหลี่ยมทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก

ไขควงปากแบน แกนหกเหลี่ยม ด้ามกันกระเทือน
ไขควงปากแบน-1,6X9X150

หมายเลขสินค้า 061332109
EAN 4038898270881

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แกนหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
  • ด้ามกันสะเทือนขนาดใหญ่

  • ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด

1.6 x 9 mm

ความยาวใบมีด (A)

150 mm

ความยาวที่จับ (B)

114 mm

ความกว้างที่จับ (C)

38 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง

8 mm

อุปกรณ์ประแจเลื่อน

13 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค