เทปฉนวนไฟฟ้า

เทปพันสายไฟ
เทปพันสายไฟสีดำ-15MMX10M

หมายเลขสินค้า 0985101

EAN 4046778135717

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เทปฉนวนไฟฟ้า

หมายเลขสินค้า 0985101

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำเป็นฉนวน ซ่อมแซมและทำเครื่องหมายสายไฟฟ้า และยึดชุดสายไฟต่างๆ เข้าด้วยกัน

ทดสอบโดย VDE ตามมาตรฐาน DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • ปลอดภัยด้วยคุณสมบัติที่ผ่านการทดสอบ

  • ความเป็นฉนวนกันไฟได้ถึง 40 kV/มม.

  • สารหน่วงไฟ


ปลอดภัยและใช้งานง่าย


  • ป้องกันการฉีกขาดและทนต่อการเสื่อมสภาพ

  • มีความยืดหยุ่นและแรงยึดของกาวในระดับสูง

  • การขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆ ที่ยอดเยี่ยม

  • ความเป็นฉนวนและการป้องกันทางกลระดับสูง


คุณสมบัติของวัสดุคงที่แม้ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและต่ำ



ทนทานต่อน้ำกรดและด่างเจือจางได้สูง

ทดสอบโดย VDE ตามมาตรฐาน DIN EN 60454-3-1 Type 5



สอดคล้องกับ:


  • มาตรฐาน BS3924

  • European Directive 2011/65/EC (RoHS 2)

  • Commission Delegated Regulation (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU Directive 2000/53 (ปราศจากตะกั่ว โครเมียม VI ปรอท และแคดเมียม)
ข้อสังเกต

ป้องกันเทปจากการถูกแสงแดดโดยตรงและไอระเหยของตัวทำละลาย

ขอบเขตการใช้งาน

ทดสอบโดย VDE ตามมาตรฐาน DIN EN 60454-3-1 Type 5



สอดคล้องกับ:


  • มาตรฐาน BS3924

  • European Directive 2011/65/EC (RoHS 2)

  • Commission Delegated Regulation (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU Directive 2000/53 (ปราศจากตะกั่ว โครเมียม VI ปรอท และแคดเมียม)

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับใช้งานด้านการหุ้มฉนวนและมัดสายเคเบิล สายไฟ การเชื่อมต่อและตัวยึด การพันสาย การยึดสายรัดสายเคเบิล การผลิตสายรัดสายเคเบิล การป้องกันการต่อสายเคเบิลแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายสายไฟฟ้า และสำหรับการซ่อมแซมฉนวนหรือปลอกสายเคเบิลที่เสียหาย

คำแนะนำ

พื้นผิวต้องแน่น สะอาด แห้งและปราศจากจาระบีและน้ำมัน เทปจะต้องมีความตึงในลักษณะที่ให้การมัดและการห่อหุ้มที่ดีที่สุดด้วยการพันอย่างน้อยสองชั้นที่ทับซ้อนกันตรงกลางระหว่างชั้น ควรใช้แรงตึงน้อยลงกับชั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นต่างๆ ที่พันอยู่กลายเป็นชั้นเดียวกัน

พื้นฐานทางเคมี

อะคริเลต ฟอยล์ PVC นุ่ม

สี

ดำ

ความกว้าง

15 mm

ความยาว

10 m

ความหนา

0,15 mm

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 30 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

0 to 90 °C

ความคงทนไดอิเล็กตริก / สภาวะ

40 kV/mm / เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60454‐2

การยืดตัว ณ จุดขาด/สภาวะ

170 / เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60454‐2

ความทนต่อแรงดึง/สภาวะ

30 N/cm² / เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60454‐2

ความสามารถในการติดไฟ

คุณสมบัติไม่ลามไฟตามมาตรฐาน IEC 60454‐2

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / พื้นที่จัดเก็บที่เย็นและแห้ง, ไม่สัมผัสกับแสงแดด, 15°C ถึง 25°C, ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท

มีความต้านทานต่อ

รอยขีดข่วน, ความชื้น, การกัดกร่อน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค