น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซิน
น้ำยาล้างระบบหัวฉีดเบนซิน-150ML

หมายเลขสินค้า 5861111150

EAN 4053479287621

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน

หมายเลขสินค้า 5861111150

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำความสะอาดระบบหัวฉีด

ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  • ขจัดคราบยางและสิ่งตกค้างขนาดเล็กออกจากวาล์วหัวฉีดและตัวจ่ายน้ำมัน

  • ช่วยให้วาล์วหัวฉีดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน


  • ยึดเหนี่ยวและแปรสภาพการควบแน่นจากกรดให้เป็นกลาง

  • ป้องกันการกัดกร่อน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • ในกรณีที่มีการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานได้ด้อยประสิทธิภาพ

  • สามารถใช้เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหลังการตรวจเช็กรถทุกครั้งได้

  • สำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันเบนซินทุกชนิดที่มีหรือไม่มีแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์

  • ในกรณีเครื่องยนต์เดินไม่สม่ำเสมอ
คำแนะนำ

น้ำยา 150 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมัน 25-30 ลิตร และน้ำยา 300 มล. สำหรับน้ำมัน 50-60 ลิตร


เทน้ำยาทั้งหมดลงในถังน้ำมัน

ปริมาณ

150 ml

สี

ไม่มีสี

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนสารละลาย

พื้นฐานทางเคมี

แนฟทา

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

0,814 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

30 °C

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค