อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์
ข้อต่อสวมเร็วพร้อมเกลียวตัวเมีย ซีรีส์ 1500
คอปเปอร์เกลียวใน (ขาว) 3/8IN 1500 SERIES
หมายเลขสินค้า 0699103810
EAN 4053479021973
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1,950 ลิตร/นาที (69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) และแรงดันสูงสุดในการทำงานอยู่ที่ 16 บาร์ (232 psi)
ช่วยให้การจ่ายอากาศอัดและการใช้อากาศอัดที่ออกมาเหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน
บุชล็อกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ช่วยให้จับกระชับมือและป้องกันการลื่นไถล
ใช้แรงยึดข้อต่อน้อย ช่วยให้ทำได้ด้วยมือเดียว
ต้องการแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับการใส่และถอดข้อต่อได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่แน่นหนา
ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
นิปเปิ้ลเหล็กชุบแข็งและบูชล็อก
เพื่อความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พื้นผิวที่สัมผัสเป็นแบบชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือสังกะสี
ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ 1500 ซีรีส์เป็นไปตามมาตรฐานเอเชีย และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 7.5 มม.
- มาตรฐานยูโรเข้ากันได้กับ 2000 ซีรีส์
การใช้งานอย่างมืออาชีพในระบบลมอัดในโรงงานเครื่องกลและยาง อู่ซ่อมรถ งานโลหะ และงานช่างไม้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | 23 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 22 มม. |