สารปกป้องขั้วแบตเตอรี่
สารปกป้องขั้วแบตเตอรี่
สเปร์ยขั้วแบตเตอร์รี่ 150 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ฟิล์มป้องกันขั้วแบตเตอรี่ ขั้ว และปลั๊กต่อไฟจากการกัดกร่อน สภาพอากาศ และกรดแบตเตอรี่
- ป้องกันไม่ให้เกิดการต้านทานการจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าตก ดังนั้นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
คำเตือน: ห้ามฉีดพ่นที่สีรถ! ใช้น้ำยาทำความสะอาดเบรคขจัดคราบแลคเกอร์ออกทันที มิฉะนั้นอาจเกิดจุดด่างได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ ขั้ว ฯลฯ ให้สะอาดหมดจดก่อนติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นให้พ่นสเปรย์บางๆ ทุกด้าน
ปริมาณ | 150 ml |
สี | ฟ้า |
กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย |
พื้นฐานทางเคมี | กรดไดเมทาคริลิกอีเทอร์ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,868 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -40 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 120 °C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!