ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 15
หมายเลขสินค้า 575430115
EAN 4053479496627
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 15 มม. |
ความยาว (L) | 185 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 9,2 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 6,10 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 31,9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 22,6 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |