ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
หัวประแจปอนด์ปากตาย ก้าน 14x18 มม.
หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 17MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหมาะสำหรับงานประกอบในพื้นที่แคบ
- มีระบบล็อกด้วยหมุดที่ข้อต่อแบบสี่เหลี่ยมเพื่อการเปลี่ยนหัวอย่างรวดเร็ว
![]() | |
ก้านเสียบแบบเหลี่ยม | 14 x 18 มม. |
ขนาดปลาย | 17 มม. |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความยาว (L1) | 58,6 mm |
ความยาวของส่วนหัว (L2) | 33,6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (D1) | 37,0 mm |
ความสูงของสี่เหลี่ยม (D2) | 18,0 mm |
ไดรฟ์หน่วยเป็นนิ้ว | 1 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!