ประแจแหวนสองหัวปากตายหกเหลี่ยมคู่

ประแจแหวนคู่หกเหลี่ยมคู่
ประแจแหวนผ่าซีก 14X17

หมายเลขสินค้า 0714240147
EAN 4046778427577

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, เปิด, ประแจน็อตหัวมน
  • ไดร์ฟ: POWERDRIV

  • มาตรฐาน: DIN 3118

  • รูปทรง: ฝั่งแหวนทำมุม 15°, แหวนทำมุม 5°

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: หัวขัดเงาชุบโครเมียม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การขันและคลายน็อตหัวมนและข้อต่อสกรูท่อ

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

14 x 17 มม.

ความยาว (L)

195 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

11 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

12,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1)

27,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2)

31,4 mm

ส่วนเปิดของวงแหวนต่ำสุด (B1 min)

11 mm

ส่วนเปิดวงแหวนต่ำสุด 2 (B2 min)

14 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค