ประแจปากตายคู่
ประแจปากตายคู่, ISO 1085
ประแจปากตาย 14X15


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3110 /ISO 1085
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 15°, หัวแข็งแรงทนทาน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 14 x 15 มม. |
ความยาว (L) | 185 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a) | 6 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1) | 31 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2) | 33.5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |