ประแจกระบอกสองหัว
ประแจบล็อกข้ออ่อนสองหัว POWERDRIV
ประแจบล็อกข้ออ่อน เบอร์ 14X15 ZEBRA


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไดร์ฟ: POWERDRIV ประแจกระบอกหกเหลี่ยมคู่
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียมด้าน
- รูปทรง: ทั้งสองข้างหมุน 90°
สำหรับใช้งานในพื้นที่แคบและรอบๆ ขอบที่ยื่นออกมา
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 14 x 15 มม. |
ความยาว (L) | 232 mm |
ความกว้างที่จับ (b) | 15,5 mm |
ความหนาของที่จับ (c) | 6,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 21,5 mm |